그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어댑터, CTS |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 연노랑 |
연결 유형 | MNPT X CTS 허브 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
파이프 크기 | 1.5 " |
스케쥴 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2GJZ7 | CPVC | FNPT X CTS 허브 | 1" | ₩ 2,187 | ||
2GJZ8 | CPVC / 구리 | FNPT X CTS 허브 | 1 / 2 " | ₩ 8,942 | ||
2GJZ9 | CPVC / 구리 | FNPT X CTS 허브 | 3 / 4 " | ₩ 13,632 | ||
2GKA1 | CPVC | MNPT X CTS 허브 | 1 / 2 " | ₩ 1,645 | ||
2GKA2 | CPVC / 구리 | MNPT X CTS 허브 | 1 / 2 " | ₩ 9,450 | ||
2GKA3 | CPVC | MNPT X CTS 허브 | 3 / 4 " | ₩ 2,170 | ||
2GKA4 | CPVC / 구리 | MNPT X CTS 허브 | 3 / 4 " | ₩ 11,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.