그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레이트 스톡 |
합금 유형 | 6061 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 6" |
길이 허용차 | + 0.125 / -0.000 " |
자재 | 알류미늄 |
기질 | T651 |
두께 | 5 / 8 " |
두께 공차 | + 0.023 / -0.000 " |
타입 | 부식 방지 |
전형적인 경도 | 150 |
전형적인 인장 강도 | 67,500 PSI |
전형적인 항복 강도 | 66,000 PSI |
폭 | 6" |
폭 포용력 | + 0.125 / -0.000 " |
선박 중량 (kg) | 1.03 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7606123030 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 길이 허용차 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVD6 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ₩ 41,755 | |
2AVD7 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 3 / 8 " | + 0.017 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ₩ 61,845 | |
2AVD8 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 1 / 2 " | + 0.023 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ₩ 77,630 | |
2AVE1 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 3 / 4 " | + 0.031 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ₩ 100,677 | |
2AVE2 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 1" | + 0.039 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ₩ 146,527 | |
2AVE3 | 6" | + 0.250 / -0.000 " | 1.25 " | + 0.039 / -0.000 " | 6" | + 0.250 / -0.000 " | ₩ 158,760 | |
2AVE4 | 6" | + 0.250 / -0.000 " | 1.5 " | + 0.039 / -0.000 " | 6" | + 0.250 / -0.000 " | ₩ 227,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.