그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 러그 |
배럴 길이 | 짧은 |
본체 재질 | 알류미늄 |
케이블 크기 | 1 AWG |
케이블 크기 코드 | 1 AWG |
컬러 코드 | 덴탈 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 45 |
끝까지 구멍 중심 | 0.34 " |
길이 | 2.22 " |
자재 | 알류미늄 |
산 | 1- 홀 |
들여다 보는 구멍 | 아니 |
스터드 크기 | 5 / 16 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 알루미늄-구리, 600V ~ 35kV |
폭 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.55 |
선박 길이 (cm) | 10 |
선박 폭 (cm) | 6 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | CN |
모델 | 폭 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 길이 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29YK63 | 0.41 " | 8 AWG | 8 AWG | 파란색 | 24 | 0.22 " | 1.28 " | 5 / 16 " | ₩ 4,322 | |
29YK64 | 0.47 " | 8 AWG | 8 AWG | 파란색 | 24 | 0.22 " | 1.56 " | 3 / 8 " | ₩ 7,070 | |
29YK65 | 0.44 " | 6 AWG | 6 AWG | 회색 | 29 | 0.34 " | 1.43 " | 3 / 16 " | ₩ 6,597 | |
29YK66 | 0.47 " | 6 AWG | 6 AWG | 회색 | 29 | 0.34 " | 1.72 " | 5 / 16 " | ₩ 7,980 | |
29YK67 | 0.64 " | 2 AWG | 2 AWG | 핑크 | 42 | 0.34 " | 1.94 " | 1 / 2 " | ₩ 10,780 | |
29YK68 | 0.72 " | 1 AWG | 1 AWG | 덴탈 | 45 | 0.34 " | 1.91 " | 1 / 4 " | ₩ 10,360 | |
29YK70 | 0.88 " | 1 AWG | 1 AWG | 덴탈 | 45 | 0.34 " | 2.31 " | 1 / 2 " | ₩ 10,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.