그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러시 어댑터 |
본체 재질 | 캐스트 구리 |
연결 유형 | C x MNPT |
최대. 압력 | 720 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -20 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 2.03 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7412200085 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.