그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바이메탈 써모 웰 |
보어 직경. | 0.26 " |
건설 | 탄소강 |
삽입 길이 | 4.5 " |
내부 나사산 크기 | 1/2NPSM |
자재 | 탄소강 |
프로세스 연결 | 3 / 4 "NPT |
생크 직경 | 0.5 " |
소켓 길이 | 6.5 " |
줄기 길이 | 6" |
렌치 수당 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 9025900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 자재 | 생크 직경 | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24C461 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 0.44 " | 2.5 " | ₩ 81,060 | ||
24C462 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 0.5 " | 4" | ₩ 100,170 | ||
24C463 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 0.5 " | 6" | ₩ 135,380 | ||
24C464 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 0.5 " | 9" | ₩ 188,317 | ||
24C465 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 0.5 " | 12 " | ₩ 288,977 | ||
24C467 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 0.5 " | 18 " | ₩ 368,182 | ||
24C469 | 황동 | 황동 | 0.44 " | 2.5 " | ₩ 39,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.