항목 | 팔꿈치, 90도 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | NSF61 및 AB1953 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
외부 Dia. | 1.25 " |
파이프 크기 | 1.25 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 7.19 |
선박 길이 (cm) | 7.19 |
선박 폭 (cm) | 5.56 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
22영국98 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 8,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.