NATIONAL GUARD 896VBRDKB-72 Threshold Smooth/플루티드 상단 6피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 임계값 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 다크 브론즈 |
문 너비에 적합 | 36 "쌍 문 |
높이 | 1 / 2 " |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 비닐 |
길이 | 6" |
자재 | 브론즈 |
표면 타입 | 부드러운 / 플루 티드 탑 |
두께 | 0.12 " |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 5.6 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 186.06 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 7308305025 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 높이 | 색상 삽입 | 길이 | 자재 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803V-36 | 은 | 알루미늄 밀 | 1" | 회색 | 3ft. | 알류미늄 | 0.105 " | ₩ 106,365 | ||
803V-48 | 은 | 알루미늄 밀 | 1" | 회색 | 4ft. | 알류미늄 | 0.105 " | ₩ 141,767 | ||
803V-72 | 은 | 알루미늄 밀 | 1" | 회색 | 6" | 알류미늄 | 0.105 " | ₩ 167,247 | RFQ
| |
803VDKB-36 | 갈색 | 다크 브론즈 | 1" | 회색 | 3ft. | 알류미늄 | 0.105 " | ₩ 150,045 | ||
803VDKB-48 | 갈색 | 다크 브론즈 | 1" | 회색 | 4ft. | 알류미늄 | 0.105 " | ₩ 200,077 | ||
803VDKB-72 | 갈색 | 다크 브론즈 | 1" | 회색 | 6" | 알류미늄 | 0.105 " | ₩ 280,035 | RFQ
| |
804V-36 | 은 | 알루미늄 밀 | 7 / 8 " | 회색 | 3ft. | 알류미늄 | 0.105 " | ₩ 106,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.