APPROVED VENDOR 21TF27 실란트 테이프 1/2 x 260 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 실란트 테이프 |
색상 | 백 |
밀도 | 0.7에서 0.8sg |
가스 압력 범위 | 0 ~ 2000 psi |
길이 | 260 " |
액체 압력 범위 | 0 ~ 10,000 psi |
자재 | PTFE |
성능 온도. 범위 | -400도 ~ 550도 F |
두께 | 13.5 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 3920992000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 밀도 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21TF19 | 백 | 0.35에서 0.5sg | 260 " | 8.5 | 1 / 2 " | ₩ 1,190 | ||
21TF20 | 백 | 0.35에서 0.5sg | 520 " | 10 | 1 / 2 " | ₩ 1,855 | ||
21TF21 | 백 | 0.35에서 0.5sg | 520 " | 13.5 | 3 / 4 " | ₩ 2,870 | ||
21TF22 | 노란색 | 1.2에서 1.5sg | 260 " | 18.5 | 1 / 2 " | ₩ 5,915 | ||
21TF23 | 노란색 | 1.2에서 1.5sg | 520 " | 27 | 1 / 2 " | ₩ 10,220 | ||
21TF25 | 백 | 0.9에서 1.1sg | 520 " | 24 | 1 / 2 " | ₩ 6,107 | ||
21TF26 | 백 | 0.9에서 1.1sg | 520 " | 34 | 3 / 4 " | ₩ 8,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.