항목 | 제기 표시 등 |
평균 수명 | 15,000 시간. |
색상 | 초록색 |
현재 그린 | 2mA |
전기 연결 | 6 "와이어 리드 |
램프 유형 | 네온 |
자재 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 |
NEMA 평가 | 1 |
패널 두께 | 0.030 "~ 0.093" |
셰이프 | 일주 |
크기 | 1/2 "설치 직경 |
전압 | 120 VAC |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8531909000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.