APPROVED VENDOR 2.2UT WHITE 틸트 트럭 경량 2-1/4 큐빅 야드 화이트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틸트 트럭 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
색상 | 백 |
프레임 재질 | 폴리머 |
핸들 높이 | 38-1 / 2 " |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 45.5 " |
호퍼 재질 | 폴리에틸렌 |
호퍼 유형 | Light-Duty 제품 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 폴리에틸렌 |
이동성 옵션 | Manual |
옵션 뚜껑 | Mfr. 2.2 호 뚜껑 |
전체 높이 | 52.25 " |
전체 길이 | 74 " |
전체 폭 | 51 " |
음량 | 2-1 / 4 cu. yd. |
볼륨 용량 | 2-1 / 4 cu. yd. |
휠 지름 | 12 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 고무 |
선박 중량 (kg) | 94.95 |
선박 높이 (cm) | 132.72 |
선박 길이 (cm) | 187.96 |
선박 폭 (cm) | 129.54 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 음량 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK33 | 1400의 파운드 | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 28 " | 1/2 cu. 야드 | 10 " | ₩ 1,391,547 | ||
21VK34 | 2100의 파운드 | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 34 " | 1 개 cu. yd. | 12 " | ₩ 2,372,125 | RFQ
| |
21VK35 | 1400의 파운드 | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 30 " | 1/2 cu. 야드 | 10 " | ₩ 1,120,367 | ||
21VK36 | 2100의 파운드 | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 개 cu. yd. | 12 " | ₩ 2,208,850 | RFQ
| |
21VK37 | 1400의 파운드 | 6" | - | 41.625 " | 65 " | 30 " | 1/2 cu. 야드 | 16 " | ₩ 1,165,115 | ||
21VK38 | 2100의 파운드 | 6" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 개 cu. yd. | 16 " | ₩ 4,244,047 | RFQ
| |
21VK39 | 300의 파운드 | 4" | - | 38.63 " | 60 " | 28 " | 1/2 cu. 야드 | 10 " | ₩ 1,066,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.