APPROVED VENDOR 21VK34 틸트 트럭 Hd 1 큐빅 야드 2100 Lb.
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틸트 트럭 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
색상 | 검정 |
프레임 재질 | 강철 |
호퍼 재질 | 중간 밀도 폴리에틸렌 |
호퍼 유형 | Heavy-Duty 제품 |
부하 용량 | 2100의 파운드 |
옵션 뚜껑 | 제조 번호 21VK31 |
전체 높이 | 44.75 " |
전체 길이 | 77 " |
전체 폭 | 34 " |
음량 | 1 개 cu. yd. |
볼륨 용량 | 1 개 cu. yd. |
휠 지름 | 12 " |
휠 타입 | 단단한 부드러운 고무 |
선박 중량 (kg) | 45.81 |
선박 높이 (cm) | 113.67 |
선박 길이 (cm) | 195.58 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 음량 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK33 | 1400의 파운드 | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 28 " | 1/2 cu. 야드 | 10 " | ₩ 1,437,047 | ||
21VK35 | 1400의 파운드 | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 30 " | 1/2 cu. 야드 | 10 " | ₩ 1,448,405 | ||
21VK36 | 2100의 파운드 | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 개 cu. yd. | 12 " | ₩ 2,098,862 | RFQ
| |
21VK37 | 1400의 파운드 | 6" | - | 41.625 " | 65 " | 30 " | 1/2 cu. 야드 | 16 " | ₩ 1,577,257 | ||
21VK38 | 2100의 파운드 | 6" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 개 cu. yd. | 16 " | ₩ 3,909,465 | RFQ
| |
21VK39 | 300의 파운드 | 4" | - | 38.63 " | 60 " | 28 " | 1/2 cu. 야드 | 10 " | ₩ 1,212,645 | ||
21VK40 | 600의 파운드 | 4" | - | 43.75 " | 77 " | 34 " | 1 개 cu. yd. | 10 " | ₩ 1,457,155 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.