그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 탄 |
길이 | 24 " |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | 몰래 엿보다 |
자료 유형 | 채워지지 않은 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 480도 F |
인장 강도 | 16,000의 PSI |
두께 | 0.25 " |
두께 공차 | +0.025 "/-0.000" |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +0.060 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3920995000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.