항목 | 디스크 스프링 |
하중에서의 처짐 | 0.049 " |
구멍 크기 | 5 / 8 " |
로드 크기 | 5 / 16 " |
편향에서 하중 (Lbs.) | 21.4 |
자재 | 17-7 PH 스테인리스 스틸 |
맥스. 외부 Dia. | 0.625 " |
최소 내부 Dia. | 0.317 " |
전체 높이 | 0.081 " |
두께 | 0.015 " |
타입 | 트라이 돔 와셔 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7320905060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 구멍 크기 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 맥스. 외부 Dia. | 최소 내부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UBC8 | 29 / 32 " | 39.9 | 0.896 " | 0.32 " | 0.086 " | 0.02 " | ₩ 1,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.