플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LOVEJOY 68514444323 AL 커플링 허브 AL099 커플링 크기, 9/16 인치 보어 크기, 1/8 x 1/16 인치 키웨이 | AJ2XME

LOVEJOY 68514444323 AL 커플링 허브 AL099 커플링 크기, 9/16인치 보어 크기, 1/8 x 1/16인치 키홈

재고 있음 있음
항목: AJ2XME 모델 : 68514444323

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 46,293 /단위
이 제품은 4의 배수로만 배송될 수 있습니다.
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목AL 유형 허브
턱의 #3
튜브 내경9 / 16 "
보어 유형지루한
색상
커플 링 크기AL099
커플 링 타입AL
치수 G0.75 "
디멘션 HD2.06 "
치수 SL0.44 "
엘라스토머 부재SOX (NBR) 고무
100RPM에서 HP 등급0.5hp
1200RPM에서 HP 등급6hp
1800RPM에서 HP 등급9.1hp
3600RPM에서 HP 등급18 마력
허브 길이1.78 "
허브 스타일2
키 웨이키홈
키홈 깊이1 / 8 "X 1 / 16"
키홈 크기1 / 8 "X 1 / 16"
키홈 폭1 / 8 "X 1 / 16"
보어를 통한 길이1.03 "
자재알류미늄
맥스. 구경1.187 "
RPM7000 RPM
최소 구경0.5 "
관성 모멘트(고체) WR20.644파운드.In.Sq.
공칭 토크318 인치-파운드
턱 수3
전체 길이2.81 "
1,200rpm에서 정격 HP6 마력
1,800rpm에서 정격 HP9.1 마력
100rpm에서 정격 HP0.5 마력
측정 시스템제국의
Thread5 / 16-18
스레드 Dia.5 / 16 "-18
인치당 스레드5 / 16 "-18

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
원산지US

제품 변형

프로덕트모델커플 링 크기튜브 내경키홈 크기허브 스타일보어를 통한 길이자재공칭 토크RPM가격
LOVEJOY 68514410482 AL 커플링 허브 AL070 커플링 크기, 5/8 인치 보어 크기, 3/16 x 3/32 인치 키웨이 | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "X 3 / 32"10.75 "알류미늄43.2 인치-파운드14000 RPM₩ 20,352
LOVEJOY 68514410491 AL 커플링 허브 AL070 커플링 크기, 3/4인치 보어 크기, 3/16 x 3/32인치 키웨이 | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "X 3 / 32"10.75 "알류미늄43.2 인치-파운드14000 RPM₩ 20,335
LOVEJOY 68514410635 AL 커플링 허브 AL075 커플링 크기, 1/2인치 보어 크기, 1/8 x 1/16 Keyway | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "X 1 / 16"20.81 "알류미늄90 인치-파운드11000 RPM₩ 22,452
LOVEJOY 68514410639 AL 커플링 허브 AL075 커플링 크기, 5/8 인치 보어 크기, 3/16 x 3/32 인치 키웨이 | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "X 3 / 32"20.81 "알류미늄90 인치-파운드11000 RPM₩ 22,452
LOVEJOY 68514410640 AL 커플링 허브 AL075 커플링 크기, 3/4 인치 보어 크기, 3/16 x 3/32 인치 키웨이 | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "X 3 / 32"20.81 "알류미늄90 인치-파운드11000 RPM₩ 22,295
LOVEJOY 68514410642 AL 커플링 허브 AL075 커플링 크기, 7/8 인치 보어 크기, 3/16 x 3/32 인치 키웨이 | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "X 3 / 32"20.81 "알류미늄90 인치-파운드11000 RPM₩ 21,875
LOVEJOY 68514410798 AL 커플링 허브 AL090 커플링 크기, 5/8 인치 보어 크기, 3/16 x 3/32 인치 키웨이 | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "X 3 / 32"20.91 "알류미늄144 인치-파운드9000 RPM₩ 34,090

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LOVEJOY 68514444323 AL 커플링 허브 AL099 커플링 크기, 9/16인치 보어 크기, 1/8 x 1/16인치 키홈
₩ 46,293 /단위