항목 | 샤워 드레인 |
색상 / 마무리 | 크롬 도금 / SS |
연결 | 스레드 된 |
드레인 재료 | 크롬 도금 황동 |
그리드 재질 | 스테인리스 강 |
길이 | 3-1/2 x 3-1/2" |
자재 | 황동 / SS 그리드 |
그를 관해라. | 1-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 / 마무리 | 연결 | 길이 | 자재 | 그를 관해라. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RLV2 | PVC / SS | 클램핑 | 5.5 " | PVC / SS 그리드 | 2 또는 3 " | ₩ 26,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.