항목 | 샤워 드레인 |
색상 / 마무리 | PVC / SS |
연결 | 클램핑 |
드레인 재료 | PVC |
그리드 재질 | 스테인리스 강 |
길이 | 5.5 " |
자재 | PVC / SS 그리드 |
그를 관해라. | 2 또는 3 " |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 / 마무리 | 연결 | 길이 | 자재 | 그를 관해라. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RLV5 | 크롬 도금 / SS | 스레드 된 | 3-1/2 x 3-1/2" | 황동 / SS 그리드 | 1-1 / 2 " | ₩ 7,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.