항목 | 젖꼭지 |
연결 | NPT |
길이 | 2" |
자재 | 아연 도금 강판 |
최대. 압력 | 900psi @ 150도 F |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
스케쥴 | 160 |
WOG(PSI) | 900 @ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.