WIDIA 고속 Steel-E 나사 성형 탭, 광택 마감
필터
마침 : 빛나는 , 재료: 고속 강철 -E , 플루트 수: 4 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 나사 유형 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | ₩ 28,490 | |
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | ₩ 29,767 | |
A | 5912 | 1 / 2 " | 5912 | 2.375 " | 조잡한 | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | ₩ 29,750 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ₩ 30,887 | |
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNC | 24 | H6 | 0.194 " | #10 | ₩ 29,557 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | ₩ 30,030 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #12 | ₩ 30,712 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | ₩ 29,540 | |
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ₩ 29,382 | |
A | 18223 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #12 | ₩ 27,825 | |
A | 5902 | 3 / 4 " | 5902 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H7 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 37,047 | |
A | 5900 | 3 / 4 " | 5900 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 42,770 | |
A | 18264 | 3 / 4 " | 5910 | 2 15 / 16 " | 조잡한 | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | ₩ 38,762 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2" | UNC | 32 | H5 | 0.141 " | #6 | ₩ 29,155 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ₩ 24,009 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2.125 " | UNC | 32 | H5 | 0.168 " | #8 | ₩ 29,592 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2" | UNC | 32 | H5 | 0.141 " | #6 | ₩ 28,297 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ₩ 29,312 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2.125 " | UNC | 32 | H5 | 0.168 " | #8 | ₩ 29,330 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ₩ 30,030 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ₩ 29,767 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 31,640 | |
A | 5912 | 5 / 8 " | 5912 | 2.5 " | 조잡한 | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | ₩ 31,097 | |
A | 18260 | 5 / 8 " | 5910 | 2.5 " | 조잡한 | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | ₩ 28,822 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 29,207 | |
A | 5902 | 5 / 8 " | 5902 | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 29,627 | |
A | 5902 | 5 / 8 " | 5902 | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 30,345 | |
A | 5902 | 5 / 8 " | 5902 | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 30,625 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 32,077 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNF | 28 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 31,640 | |
A | 5912 | 11 / 16 " | 5912 | 2 23 / 32 " | 조잡한 | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | ₩ 35,122 | |
A | 5902 | 11 / 16 " | 5902 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H7 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 33,582 | |
A | 18262 | 11 / 16 " | 5910 | 2 23 / 32 " | 조잡한 | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | ₩ 33,390 | |
A | 5902 | 11 / 16 " | 5902 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 33,355 | |
A | 5900 | 11 / 16 " | 5900 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 37,502 | |
A | 5900 | 11 / 16 " | 5900 | 2 23 / 32 " | UNF | 24 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 34,107 | |
A | 5900 | 15 / 16 " | 5900 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ₩ 67,847 | |
A | 5902 | 15 / 16 " | 5902 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ₩ 68,285 | |
A | 5902 | 15 / 16 " | 5902 | 3.375 " | UNC | 13 | H7 | 0.367 " | 1 / 2 " | ₩ 68,285 | |
A | 5912 | 15 / 16 " | 5912 | 3.375 " | 조잡한 | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | ₩ 66,500 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레어 너트 렌치
- 박스 트럭
- 도어 손잡이 벽 보호대
- 핀형 튜브형 히터 요소
- 벨트 드라이브 후드 축 하향식 배기 통풍기
- 연마 액세서리
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 측정 장비
- 체인 및 공구
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 유리, 25마이크론, 바이톤 씰
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60미크론, 코르크 씰
- HOFFMAN 터치 안전 히터
- SPEARS VALVES CPVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 전기 볼 밸브, 플랜지형, EPDM
- EATON D9 계열 범용 계전기
- GREENLEE 케이블 당기는 밧줄
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4551 시리즈
- NIBCO DWV 위생 티셔츠
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDVD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING C 벨트용 QD 시브, 홈 6개