항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 크롬 도금 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
손잡이 재질 | 비닐 그립이있는 크롬 도금 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 900psi CWP |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 2" |
포트 | 가득 찬 |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -40도 ~ 400도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 2.16 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.