플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1NLV8 시트 아세탈 검정색 1/8 T 12 x 24 In | AB2TFJ

APPROVED VENDOR 1NLV8 시트 아세탈 블랙 1/8 T 12 x 24 In

재고 있음 있음
항목: AB2TFJ 모델: 1NLV8

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 60,462 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목시트 스톡
색상검정
길이24 "
길이 허용차+0.060 "/-0.000"
자재아세탈 공중 합체
자료 유형범용
작동 온도 범위화씨 32도 ~ 180도
인장 강도9500의 PSI
두께0.125 "
두께 공차+/- 0.005 "
12 "
폭 포용력+0.060 "/-0.000"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.83
선박 높이 (cm)0.25
선박 길이 (cm)60.96
선박 폭 (cm)30.48
HS 코드3920995000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델색상길이길이 허용차두께두께 공차폭 포용력가격
승인된 공급업체 1NLL1 시트 아세탈 화이트 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL112 "+0.060 "/-0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/-0.000"₩ 10,885
승인된 공급업체 1NLL2 시트 아세탈 흰색 1/8인치 T 12 x 12인치 | AB2TDY 1NLL212 "+0.060 "/-0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/-0.000"₩ 21,630
승인된 공급업체 1NLL3 시트 아세탈 흰색 1/4인치 T 12 x 12인치 | AB2TDZ 1NLL312 "+0.060 "/-0.000"0.25 "+0.025 "/-0.000"12 "+0.060 "/-0.000"₩ 52,010
승인된 공급업체 1NLL4 시트 아세탈 흰색 516인치 T 12 x 12인치 | AB2TEA 1NLL412 "+0.060 "/-0.000"0.313 "+0.025 "/-0.000"12 "+0.060 "/-0.000"₩ 52,010
승인된 공급업체 1NLL5 시트 아세탈 흰색 3/8인치 T 12 x 12인치 | AB2TEB 1NLL512 "+0.060 "/-0.000"0.375 "+0.025 "/-0.000"12 "+0.060 "/-0.000"₩ 81,725
승인된 공급업체 1NLL6 시트 아세탈 흰색 1/2인치 T 12 x 12인치 | AB2TEC 1NLL612 "+0.060 "/-0.000"0.5 "+0.025 "/-0.000"12 "+0.060 "/-0.000"₩ 101,465
승인된 공급업체 1NLL7 시트 아세탈 흰색 5/8인치 T 12 x 12인치 | AB2TED 1NLL712 "+0.060 "/-0.000"0.625 "+0.025 "/-0.000"12 "+0.060 "/-0.000"₩ 135,905

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1NLV8 시트 아세탈 블랙 1/8 T 12 x 24 In
₩ 60,462 /단위