그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 백 |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | 아세탈 공중 합체 |
자료 유형 | 범용 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 180도 |
인장 강도 | 9500의 PSI |
두께 | 0.313 " |
두께 공차 | +0.025 "/-0.000" |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +0.060 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3920995000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 길이 | 길이 허용차 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NLL1 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.063 " | +/- 0.005 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 9,975 | |
1NLL2 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.125 " | +/- 0.005 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 19,880 | |
1NLL3 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 47,950 | |
1NLL5 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 78,470 | |
1NLL6 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 86,187 | |
1NLL7 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 115,447 | |
1NLN1 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 187,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.