그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노동 조합 |
본체 재질 | 아연 도금 단조 강철 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 3000psi @ 72도 F |
파이프 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBR7 | 아연 도금 가단 철 | 300 | 600도 F WOG에서 150 psi | 1 / 8 " | 300의 PSI | ₩ 63,542 | |
1LBR8 | 아연 도금 가단 철 | 300 | 600도 F WOG에서 150 psi | 1 / 4 " | 300의 PSI | ₩ 51,397 | |
1LBR9 | 아연 도금 가단 철 | 300 | 600도 F WOG에서 150 psi | 3 / 8 " | 300의 PSI | ₩ 6,930 | |
1LBT1 | 아연 도금 가단 철 | 300 | 600도 F WOG에서 150 psi | 1 / 2 " | 300의 PSI | ₩ 42,280 | |
1LBT2 | 아연 도금 가단 철 | 300 | 600도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 " | 300의 PSI | ₩ 54,442 | |
1LBT3 | 아연 도금 가단 철 | 300 | 600도 F WOG에서 150 psi | 1" | 300의 PSI | ₩ 69,247 | |
1LBT5 | 아연 도금 가단 철 | 300 | 600도 F WOG에서 150 psi | 1.5 " | 300의 PSI | ₩ 116,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.