그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Cross |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1루브8 | 304 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 17,202 | |
1LUC3 | 304 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 35,420 | |
1LUC5 | 304 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 57,137 | |
1LUD4 | 304 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 2" | ₩ 179,865 | |
1LVD8 | 316 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 21,927 | |
1LVE3 | 316 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 40,022 | |
1LVE5 | 316 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 62,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.