그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 헤드 플러그 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | MNPT |
최대. 압력 | 300의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1LTK4 | 304 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 3,342 | |
1LTK5 | 304 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 3,762 | |
1LTK7 | 304 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 7,262 | |
1LTK8 | 304 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 9,765 | |
1LTK9 | 304 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1" | ₩ 15,715 | |
1LTN1 | 304 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1.25 " | ₩ 21,945 | |
1LTN2 | 304 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1.5 " | ₩ 27,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.