VESTIL PEXGATE 시리즈 Expand-A-Gates
필터
조정 가능한 길이 : 가능 , 조정 가능한 너비: 가능 , 캐스터 높이: 2" , 캐스터 재질: 단단한 고무 , 캐스터 폭: 3 / 4 " , 색상: 노란색 , 게이트 확장됨: 13 1 / 2 " , 게이트가 수납된 상태로 정리됨: 3 3 / 4 " , 설치 하드웨어 포함: 아니 , 연동: 아니 , 재료: 플라스틱 , 최대. 너비: 122 " , 분. 너비: 11.5 " , 캐스터 수: 4 , 반사: 아니
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 링 배기 팬
- 냉각수 필터 및 카트리지
- 삼각형 샌딩 페이퍼
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- 코일 후크
- 브러시 롤러 및 트레이
- 살충제 및 해충 구제
- 키 컨트롤 식별
- 달아서 달아서 장비
- 관축 팬 및 액세서리
- ZURN 노출형, 리어 스퍼드, 자동 플러시 밸브
- EATON S701 시리즈 소프트 스타터
- BURRELL SCIENTIFIC 축
- DAYTON 흡기 가드
- WIEGMANN 히터
- WESTWARD 스위블 O-링 키트, 3/8s
- CONDOR 가시성이 높은 폴리에스테르 클래스 2 조끼
- TIMKEN 테이퍼 롤러 베어링
- VESTIL WALL 시리즈 핸드 윈치
- TRI-ARC U-Design 천공 지지형 캔틸레버 사다리, 40인치 캔틸레버