항목 | 콜라 사이블 바리케이드 |
가변 길이 | 가능 |
가변 너비 | 가능 |
색상 | 노란색 |
확장 된 너비 | 122 " |
확장된 게이트 높이 | 33 " |
게이트 언더 클리어런스 확장됨 | 13 1 / 2 " |
게이트 아래 정리됨 철회됨 | 3 3 / 4 " |
높이 | 38 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
연동 | 아니 |
길이 | 15 " |
자재 | 플라스틱 |
최대 길이 | 33 " |
맥스. 폭 | 122 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 길이 | 35 " |
최소 폭 | 11.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pexgate-30.pdf |
반성하는 자 | 아니 |
수축된 게이트 높이 | 35 " |
폭 | 11.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 확장된 게이트 높이 | 최대 길이 | 수축된 게이트 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
펙게이트-30-C | 35 3 / 4 " | 37.75 " | 37 3 / 4 " | ₩ 406,509 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.