항목 | 시트 스톡 |
색상 | 초기화 |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | 폴리 카보네이트 |
자료 유형 | 기계 등급 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 200도 F |
인장 강도 | 10,500의 PSI |
두께 | 1" |
두께 공차 | +/- 0.025 " |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +0.060 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 3920610000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.