항목 | 와이어 보안 카트 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | 4 회전 |
건설 | 1 1/4 "Sq. 튜브베이스, 1"Rnd. 튜브 측면 |
마감재 | 크롬 |
계량기 | 11가. 베이스, 16ga. 측면 |
부하 용량 | 900의 파운드 |
전체 높이 | 68.5 " |
전체 길이 | 65 " |
전체 폭 | 27.25 " |
선반 길이 | 60 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 83.46 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 161.29 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1심전도6 | 페놀 | (2) 스위블, (2) 리지드 | 1800의 파운드 | 70 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,819,615 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.