항목 | 와이어 보안 카트 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 폭 | 2" |
건설 | 1 1/4 "Sq. 튜브베이스, 1"Rnd. 튜브 측면 |
마감재 | 크롬 |
계량기 | 11가. 베이스, 16ga. 측면 |
부하 용량 | 1800의 파운드 |
전체 높이 | 70 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 87.54 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 187.96 |
선박 폭 (cm) | 132.08 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH1 | 폴리 우레탄 | 4 회전 | 900의 파운드 | 68.5 " | 65 " | 27.25 " | ₩ 2,067,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.