그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 |
기본 연결 유형 | 스레드되지 않음 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
길이 | 36 " |
최대. 압력 | 150psi @ 366도 F |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1.9 " |
파이프 크기 | 1.5 " |
스케쥴 | 40 |
원활한 / 용접 | 용접 |
나사 유형 | 일반 끝 |
벽 두께 | 0.145 " |
선박 중량 (kg) | 3.49 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7306305055 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 기본 연결 유형 | 본체 재질 | 나사 유형 | 벽 두께 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPX6 | 1 / 2 " | 스레드되지 않음 | 블랙 스틸 | 일반 끝 | 0.109 " | - | 12 " | 150psi @ 366도 F | ₩ 11,917 | ||
1CPX7 | 1 / 2 " | 스레드되지 않음 | 블랙 스틸 | 일반 끝 | 0.109 " | - | 36 " | 150psi @ 366도 F | ₩ 24,692 | ||
1CPX8 | 1 / 2 " | 스레드되지 않음 | 블랙 스틸 | 일반 끝 | 0.109 " | - | 60 " | 150psi @ 366도 F | ₩ 42,367 | ||
1CPX9 | 3 / 4 " | 스레드되지 않음 | 블랙 스틸 | 일반 끝 | 0.113 " | - | 12 " | 150psi @ 366도 F | ₩ 15,977 | ||
1CPY1 | 3 / 4 " | 스레드되지 않음 | 블랙 스틸 | 일반 끝 | 0.113 " | - | 36 " | 150psi @ 72도 F | ₩ 35,910 | ||
1CPY2 | 3 / 4 " | 스레드되지 않음 | 블랙 스틸 | 일반 끝 | 0.113 " | - | 60 " | 150psi @ 366도 F | ₩ 55,282 | ||
1CPY3 | 1" | 스레드되지 않음 | 블랙 스틸 | 일반 끝 | 0.133 " | - | 12 " | 150psi @ 72도 F | ₩ 22,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.