BUSSMANN FWP-22F 시리즈 반도체 퓨즈
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FWP-20A22F | 카트리지 | 20 | 22 X 58 mm | ₩ 83,328 | |
B | FWP-25A22F | 카트리지 | 25 | 22 X 58 mm | ₩ 83,794 | |
B | FWP-32A22F | 카트리지 퓨즈 | 32 | 22의 mm X 58 mm | ₩ 83,328 |
FWP-22F 시리즈 반도체 퓨즈
Bussmann FWP-22F 시리즈 반도체 퓨즈는 과전류 조건으로부터 민감한 전자 부품을 보호하는 데 사용됩니다. 다이오드, 트랜지스터 및 사이리스터와 같은 반도체 장치를 과도한 전류 및 단락 오류로부터 보호합니다. 이 퓨즈는 전력 전자 장치, 모터 드라이브 및 재생 에너지 시스템에 사용됩니다. 쉽게 교체할 수 있는 카트리지 퓨즈 본체 스타일이 특징이며 퓨즈 홀더를 사용하여 장착하여 전자 시스템에 안전하게 통합할 수 있습니다. 이 반도체 퓨즈에는 전자 시스템 내에서 퓨즈를 부착하는 방법을 보호하기 위해 클립 종단이 함께 제공됩니다. 이 제품에는 전자 시스템의 과전류 조건에 대해 신속하고 정밀한 보호를 위한 속단 퓨즈가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장착되지 않은 플랩 휠
- 스크루 드라이버
- 밀링 및 드릴링 액세서리
- 빌딩 자동화 제어 액세서리
- 수위 제어
- 스위치
- 모니터링 장비
- 비상 사태 대비
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 플라스틱
- PEERLESS 웰 휠 풀리 블록
- SIEMENS 볼트 온 회로 차단기, HJD / HJXD 시리즈
- WESTWARD 용접봉 Erni99
- VERMONT GAGE 더블 엔드 Trilock 핸들
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- EATON E30 시리즈 라이트 유닛
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 렌치 칼라 키트
- HUBBELL PREMISE WIRING 양면 수평 링 관리자
- WILKERSON 수리 키트
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강철 마감 보어 평 기어, 10피치