그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 적합 테이프 |
접착력 | 40 온스 / 인치 |
색상 | 탄 |
길이 | 36일 |
자재 | PTFE |
성능 온도. | 최대 500도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 18 파운드 / 인치 |
두께 | 6만 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C650 | 40 온스 / 인치 | 회색 | 5일 | 18 파운드 / 인치 | 6만 | 1 / 2 " | ₩ 20,405 | |
15C651 | 40 온스 / 인치 | 회색 | 5일 | 18 파운드 / 인치 | 6만 | 3 / 4 " | ₩ 30,520 | |
15C652 | 40 온스 / 인치 | 회색 | 5일 | 18 파운드 / 인치 | 6만 | 1" | ₩ 39,585 | |
15C653 | 40 온스 / 인치 | 회색 | 5일 | 18 파운드 / 인치 | 6만 | 1.5 " | ₩ 54,197 | |
15C654 | 40 온스 / 인치 | 회색 | 5일 | 18 파운드 / 인치 | 6만 | 2" | ₩ 80,062 | |
15C655 | 40 온스 / 인치 | 회색 | 5일 | 18 파운드 / 인치 | 6만 | 3.5 " | ₩ 127,137 | |
15C656 | 40 온스 / 인치 | 회색 | 5일 | 18 파운드 / 인치 | 6만 | 4" | ₩ 155,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.