WIEGMANN N412CST Ultimate 시리즈, 경 사진 상단 인클로저, 힌지 커버
필터
기본 재료 : 금속의 , 색상: 회색 , 인클로저 커버 특징: 1/4 회전 세미 플러시 래치 , 인클로저 커버 유형: 힌지 , 마치다: ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 , 개스킷: 폴리 우레탄 , 녹아웃 / 녹아웃 없음: 녹아웃 없음 , 재료: 탄소강 , 금속 게이지: 14 , 장착: 벽 , NEMA 등급: 3R, 4, 12, 13
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 사용 가능한 개방 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N412201606CST | 6" | 20 " | 2 년 | 6.5 " | 16 " | ₩ 870,800 | |
A | N412202006CST | 6" | 20 " | 2 년 | 6.5 " | 20 " | ₩ 998,900 | |
A | N412242408CST | 8" | 24 " | 2 년 | 8.75 " | 24 " | ₩ 1,114,085 | |
A | N412303008CST | 8" | 30 " | 2 년 | 8.75 " | 30 " | ₩ 1,555,960 | |
A | N412363008CST | 8" | 36 " | 2 년 | 8.75 " | 30 " | ₩ 1,532,614 | |
A | N412242410CST | 10 " | 24 " | 2 년 | 10.5 " | 24 " | ₩ 1,111,425 | |
A | N412363012CST | 12 " | 36 " | 2 년 | 12.5 " | 30 " | ₩ 1,724,939 | |
A | N412363612CST | 12 " | 36 " | NP3636C | 12.5 " | 36 " | ₩ 1,960,507 | |
A | N412483612CST | 12 " | 48 " | NP4836C | 12.5 " | 36 " | ₩ 2,236,657 | |
A | N412483616CST | 16 " | 48 " | NP4836C | 16.5 " | 36 " | ₩ 3,304,717 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 빈 레일 시스템
- 도관 본체 커버 및 개스킷
- 히트 건
- 전기 임팩트 렌치
- 인라인 덕트 팬 히터
- 기계공작 액세서리
- 모니터링 장비
- 사무용 가구
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- KABA ILCO 상업용 황동 실린더
- SHARON PIPING 커플 링 줄이기
- BUSSMANN TB200HB 계열 퓨즈 블록
- WOODHEAD 130039 시리즈 코드셋
- SPEARS VALVES PVC 게이트 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM
- EATON 브레이커가 있는 파워 페데스탈 면판
- ARO 봉
- LINN GEAR 스테인리스 스틸 마감 보어 스프로킷, 25 체인
- LITTLE GIANT LADDERS 스카이스크래퍼 알루미늄 조절식 발판사다리
- BROWNING 5V 벨트용 QD 시브, 홈 2개