그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 섬유 유리 테이프 |
접착력 | 40 온스 / 인치 |
색상 | 탄 |
길이 | 36일 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | 최대 500도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 70 파운드 / 인치 |
두께 | 5만 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 7019519010 |
원산지 | US |
모델 | 접착력 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15D313 | 45 온스 / 인치 | 225 파운드 / 인치 | 12만 | 1 / 2 " | ₩ 143,640 | |
15D314 | 45 온스 / 인치 | 225 파운드 / 인치 | 12만 | 12 " | ₩ 2,776,147 | |
15D315 | 40 온스 / 인치 | 70 파운드 / 인치 | 5만 | 1 / 2 " | ₩ 80,552 | |
15D316 | 40 온스 / 인치 | 70 파운드 / 인치 | 5만 | 12 " | ₩ 1,752,257 | |
15D317 | 45 온스 / 인치 | 120 파운드 / 인치 | 7만 | 1 / 2 " | ₩ 93,695 | |
15D318 | 45 온스 / 인치 | 120 파운드 / 인치 | 7만 | 12 " | ₩ 1,991,500 | |
15D351 | 45 온스 / 인치 | 225 파운드 / 인치 | 12만 | 1" | ₩ 300,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.