항목 | PTFE 정전기 방지 테이프 |
접착력 | 45 온스 / 인치 |
점착제 | 클린 릴리스 실리콘 |
색상 | 검정 |
길이 | 18일 |
자재 | PTFE 코팅 유리 섬유 직물 |
성능 온도. | -100도 ~ 500도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 80 파운드 / 인치 |
두께 | 5만 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
모델 | 접착력 | 자재 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15C810 | 45 온스 / 인치 | PTFE 코팅 유리 섬유 직물 | 80 파운드 / 인치 | 5만 | 1" | ₩ 198,047 | |
15C811 | 45 온스 / 인치 | PTFE 코팅 유리 섬유 직물 | 80 파운드 / 인치 | 5만 | 2" | ₩ 364,717 | |
15C813 | 45 온스 / 인치 | PTFE 코팅 유리 섬유 직물 | 80 파운드 / 인치 | 5만 | 4" | ₩ 735,262 | |
15D540 | 50 온스 / 인치 | PTFE 코팅 유리 섬유 직물 | 150 파운드 / 인치 | 7만 | 1" | ₩ 228,200 | |
15D541 | 50 온스 / 인치 | PTFE 코팅 유리 섬유 직물 | 150 파운드 / 인치 | 7만 | 2" | ₩ 487,147 | |
15D542 | 50 온스 / 인치 | PTFE 코팅 유리 섬유 직물 | 150 파운드 / 인치 | 7만 | 3" | ₩ 660,012 | |
15D546 | 65 온스 / 인치 | PTFE 코팅 유리 섬유 직물 | 175 파운드 / 인치 | 8만 | 1" | ₩ 272,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.