그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
접착력 | 45 온스 / 인치 |
점착제 | 클린 릴리스 실리콘 |
색상 | 검정 |
길이 | 5일 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100도 ~ 500도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 80 파운드 / 인치 |
두께 | 5만 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 접착력 | 점착제 | 폭 | 색상 | 지름 | 길이 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C806 | 5만 | 45 온스 / 인치 | 클린 릴리스 실리콘 | 1" | 검정 | - | 5일 | 연속 롤 | ₩ 57,260 | ||
15C808 | 5만 | 45 온스 / 인치 | 클린 릴리스 실리콘 | 3" | 검정 | - | 5일 | 연속 롤 | ₩ 146,930 | ||
15C809 | 5만 | 45 온스 / 인치 | 클린 릴리스 실리콘 | 4" | 검정 | - | 5일 | 연속 롤 | ₩ 186,532 | ||
15C814 | 7만 | 50 온스 / 인치 | 클린 릴리스 실리콘 | 1" | 검정 | - | 5일 | 연속 롤 | ₩ 68,110 | ||
15C815 | 7만 | 50 온스 / 인치 | 클린 릴리스 실리콘 | 2" | 검정 | - | 5일 | 연속 롤 | ₩ 148,890 | ||
15D332 | 4.7만 | 45 온스 / 인치 | 슈퍼 스틱 실리콘 | 1 / 2 " | 갈색 | - | 36일 | 연속 롤 | ₩ 111,545 | ||
15D333 | 11.7만 | 60 온스 / 인치 | 슈퍼 스틱 실리콘 | 1 / 2 " | 갈색 | - | 36일 | 연속 롤 | ₩ 217,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.