APPROVED VENDOR 12U138 내부 랙 보호기 오른쪽 42 x 4-1/2 x 12
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 내부 랙 보호기 오른쪽 |
기본 너비 | 4.88 " |
색상 | 노란색 |
마감재 | 파우더 코트 |
자재 | 강철 |
설치 | 바닥 |
전체 높이 | 12 " |
전체 길이 | 46 " |
전체 폭 | 4.5 " |
사용 가능한 개방 폭 | 4" |
벽 두께 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 28.58 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 14.92 |
HS 코드 | 8302416080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.