그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 패널 미터 |
정확성 | 판독 값의 +/- 0.5 % +/- 5 카운트 |
커넥터 타입 | 스크류 터미널 |
디스플레이 | 적색 LCD |
표시 자리 | 3.5 |
디스플레이 스팬 | 0에서 50 / 500 |
자극 | 아니 |
맞다 | 표준 3/648 DIN 컷 아웃 |
입력 범위 | 0 ~ 5A AC |
전원 필수 | 85-250 VAC |
프로세스 연결 | 아니 |
스타일 | 24 X 72 |
진정한 RMS | 가능 |
타입 | AC 전류 |
함께 사용 | 외부 5A AC 전류 변압기 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | IN |
모델 | 정확성 | 디스플레이 | 디스플레이 스팬 | 맞다 | 전원 필수 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G470 | +/- 0.5 % 범위 + 1 자리 | 적색 LED | 1999 | 표준 1/8 DIN 컷 아웃 | 40V-300VAC/DC | 48 X 96 | ₩ 663,670 | |
12G473 | 판독 값의 +/- 0.5 % +/- 5 카운트 | 회색 LCD | 0에서 30 / 300 | 표준 3/648 DIN 컷 아웃 | 85-250 VAC | 24 X 72 | - | RFQ
|
12G474 | 판독 값의 +/- 0.5 % +/- 5 카운트 | 회색 LCD | 0에서 50 / 500 | 표준 3/648 DIN 컷 아웃 | 85-250 VAC | 24 X 72 | ₩ 434,000 | |
12G475 | 판독 값의 +/- 0.5 % +/- 5 카운트 | 회색 LCD | 0 TP 20/200 | 표준 3/648 DIN 컷 아웃 | 85-250 VAC | 24 X 72 | ₩ 241,500 | |
12G476 | 판독 값의 +/- 0.5 % +/- 5 카운트 | 적색 LCD | 0에서 10/100/1000 | 표준 3/648 DIN 컷 아웃 | 85-250 VAC | 24 X 72 | ₩ 434,000 | |
12G478 | +/- 0.5 % 범위 + 1 자리 | 적색 LED | 0에서 10/100/1000 | 표준 1/8 DIN 컷 아웃 | 40V-300VAC/DC | 48 X 96 | ₩ 448,945 | |
12G479 | +/- 0.5 % 범위 + 1 자리 | 적색 LED | 0에서 15 / 150 | 표준 1/8 DIN 컷 아웃 | 40V-300VAC/DC | 48 X 96 | ₩ 448,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.