그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아날로그 패널 미터 |
정확성 | +/- 1.5 % 풀 스케일 |
케이스 | 10 % 유리 충전 폴리 카보네이트 |
사례 스타일 | 리시 비스타 |
운동 | 움직이는 코일 |
범위 | 0 ~ 150A DC |
크기 | 4.5 " |
타입 | 직류 전류 |
함께 사용 | 외부 분로 포함 |
작업 폭 | 폴리 카보네이트 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | IN |
모델 | 운동 | 범위 | 크기 | 타입 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12G369 | 무빙 아이언 | 0 ~ 5A AC | 2.5 " | AC 전류 | - | ₩ 175,000 | |
12G370 | 무빙 아이언 | 0 ~ 5A AC | 3.5 " | AC 전류 | - | ₩ 189,000 | |
12G371 | 무빙 아이언 | 0 ~ 5A AC | 4.5 " | AC 전류 | - | ₩ 206,745 | |
12G372 | 무빙 아이언 | 0 ~ 10A AC | 2.5 " | AC 전류 | - | ₩ 177,625 | |
12G373 | 무빙 아이언 | 0 ~ 10A AC | 3.5 " | AC 전류 | - | ₩ 193,777 | |
12G375 | 무빙 아이언 | 0 ~ 10A AC | 3.5 " | AC 전류 | 외부 5A 변류기 | ₩ 193,777 | |
12G376 | 무빙 아이언 | 0 ~ 15A AC | 2.5 " | AC 전류 | - | ₩ 175,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.