그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물 커넥터 |
마감재 | 스테인리스 강 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 유형 | 보정 |
내부 코어 | XNUMX 중 강화 PVC |
길이 | 20 " |
자재 | 꼰 스테인레스 스틸 |
최대 일의 압박감 | 125의 PSI |
너트 재질 | 황동 |
온도 운영. | 40도에서 180도까지 |
콘센트 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 보정 |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
그를 관해라. | 0.52 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 3917390010 |
원산지 | CN |
모델 | 온도 운영. | 마감재 | 인 레트 크기 | 콘센트 | 콘센트 유형 | 외부 Dia. | 입구 유형 | 내부 코어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11K755 | 40도에서 180도까지 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | 보정 | XNUMX 중 강화 PVC | ₩ 10,465 | |
11K756 | 40도에서 180도까지 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | 보정 | XNUMX 중 강화 PVC | ₩ 12,022 | |
11K757 | 40도에서 180도까지 | 스테인리스 강 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | 보정 | XNUMX 중 강화 PVC | ₩ 6,720 | |
11K758 | 40도에서 180도까지 | 스테인리스 강 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | 보정 | XNUMX 중 강화 PVC | ₩ 6,457 | |
11K759 | 40도에서 180도까지 | 스테인리스 강 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | 보정 | XNUMX 중 강화 PVC | ₩ 9,922 | |
11K760 | 40도에서 180도까지 | 스테인리스 강 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 보정 | 3 / 8 " | 보정 | XNUMX 중 강화 PVC | ₩ 9,345 | |
11K762 | 40도에서 180도까지 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | FIP | XNUMX 중 강화 PVC | ₩ 12,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.