항목 | 휴대폰 사물함 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 파란색 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 한 지점 |
유산 | 6" |
잠금 유형 | 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 와이드, (10) 사람 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 8" |
오프닝 높이 | 4.625 " |
개방 폭 | 6" |
전반적인 깊이 | 9" |
전체 높이 | 66 " |
전체 폭 | 9" |
층 | 열 |
선박 중량 (kg) | 22.23 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 175.26 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.