플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1 150 유니온 316 유니온 1인치 나사산 316 스테인리스 스틸 | AE9GED 6JK65

APPROVED VENDOR 1 150 UNION 316 Union 1인치 나사산 316 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AE9GED 모델: 1 150 유니온 316크로스 참조: 6JK65

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 58,100 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목노동 조합
본체 재질316 스테인레스 스틸
연결 유형FNPT
최대. 압력300의 PSI
맥스. 증기 압력150의 PSI
파이프 크기1"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.41
선박 높이 (cm)6.1
선박 길이 (cm)6.1
선박 폭 (cm)6.1
HS 코드7307290090
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델본체 재질연결 유형최대. 압력맥스. 증기 압력파이프 크기가격
승인된 공급업체 1LUE3 유니온 1/8인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB2FUJ 1루3304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI1 / 8 "₩ 21,175
승인된 공급업체 1LUE5 유니온 1/4인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB2FUL 1루5304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI1 / 4 "₩ 25,322
승인된 공급업체 1LUE7 유니온 3/8인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB2FUN 1루7304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI3 / 8 "₩ 26,355
승인된 공급업체 1LUE9 유니온 1/2인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB2FUQ 1루9304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI1 / 2 "₩ 30,905
승인된 공급업체 1LUF2 유니온 3/4인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB2FUT 1LUF2304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI3 / 4 "₩ 35,612
승인된 공급업체 1LUF4 유니온 1인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB2FUV 1LUF4304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI1"₩ 52,640
승인된 공급업체 1LUF6 유니온 1 1/4인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FUX 1LUF6304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI1.25 "₩ 93,887

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1 150 UNION 316 Union 1인치 나사산 316 스테인리스 스틸
₩ 58,100 /단위