APPLETON ELECTRIC T78 도관 배출구 본체, 2 1/2인치 트레이드, T 본체, 200cu. 인치, 철, 나사형 허브
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도관 출구 본체 |
백 유형 | 평면 |
바디 스타일 | T |
생산 능력 | 200화 |
색상 | 회색 |
디자인 유형 | FM8, 스레드 |
형태 | 8을 형성 |
위험한 위치 등급 | 아니 |
허브 크기 | 2-1 / 2 " |
자재 | 그레이 로이-철 |
타입 | 일반 지역 |
선박 중량 (kg) | 7.04 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 42.67 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 디자인 유형 | 위험한 위치 등급 | 허브 크기 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C68 | C | 105화 | FM8, 스레드 | 아니 | 2" | 그레이 로이-철 | 일반 지역 | ₩ 329,000 | ||
LB97 | LB | 218화 | FM7, 스레드 | 아니 | 3-1 / 2 " | 그레이 로이-철 | 일반 지역 | ₩ 1,153,950 | ||
LB98 | LB | 380화 | FM8, 스레드 | 아니 | 3-1 / 2 " | 그레이 로이-철 | 일반 지역 | ₩ 1,150,257 | ||
LL350-M | LL | 300화 | 형태 35, 나사산, 라운드 백 | 아니 | 3-1 / 2 " | 가단성 철 | 일반 지역 | ₩ 1,085,927 | ||
LL448 | LL | 24화 | FM8, 스레드 | 아니 | 1-1 / 4 " | 그레이 로이-철 | 일반 지역 | ₩ 152,075 | ||
LL77 | LL | 102화 | FM7, 스레드 | 아니 | 2-1 / 2 " | 그레이 로이-철 | 일반 지역 | ₩ 510,405 | ||
LL78 | LL | 200화 | FM8, 스레드 | 아니 | 2-1 / 2 " | 그레이 로이-철 | 일반 지역 | ₩ 570,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.