그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패널 라이트 |
색상 | 적색 LED, 투명 보석 |
전기 연결 | 18 "와이어 리드 |
램프 유형 | LED |
자재 | 천연 고강도 구리 프리 알루미늄 합금 |
NEMA 평가 | 3, 7, 9 |
셰이프 | 일주 |
크기 | 3/4 "직선 나사 (NPSM) |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.