그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비바람에 견디는 커버 |
색상 | 회색 |
표지 재질 | 가단성 철 |
높이 | 4.56 " |
뚜껑 스타일 | 뚜껑 없음 |
자재 | 가단성 철 |
마운팅 박스 | FS 및 FD 단일 갱 및 탠덤 캐스트 허브 장치 상자 |
장착 방향 | 수평 또는 수직 |
갱의 수 | 1 |
리셉터클 유형 | 이중의 |
타입 | 소켓 |
UPC | 781381332682 |
폭 | 2.81 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 7325100080 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 표지 재질 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FSK-1PBS | 가단성 철 | 가단성 철 | 스위치, 더블 푸시 버튼 | ₩ 275,345 | ||
FSK-1R-Z | 가단성 철 | 가단성 철 | 소켓 | ₩ 83,440 | ||
FSK-1V | 가단성 철 | 가단성 철 | 스위치, 사각 핸들 텀블러 또는 토글 용 로커 유형 | ₩ 219,170 | ||
FSK-1VDR | 가단성 철 | 가단성 철 | 소켓 | ₩ 179,917 | ||
FSK-1VR | 가단성 철 | 가단성 철 | 소켓 | ₩ 160,965 | ||
FSK-1VS | 가단성 철 | 가단성 철 | 스위치, 사각 핸들 텀블러 또는 토글 용 작동 유형 | ₩ 239,610 | ||
FSK-1VS-A | 구리가없는 알루미늄 | Copperfree 알루미늄 | 스위치, 사각 핸들 텀블러 또는 토글 용 작동 유형 | ₩ 234,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.