그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비바람에 견디는 커버 |
색상 | 회색 |
표지 재질 | 구리가없는 알루미늄 |
높이 | 4.56 " |
뚜껑 스타일 | 뚜껑 없음 |
자재 | Copperfree 알루미늄 |
마운팅 박스 | FS 및 FD 단일 갱 및 탠덤 캐스트 허브 장치 상자 |
장착 방향 | 수평 또는 수직 |
NEMA 평가 | 3R |
갱의 수 | 1 |
타입 | 파일럿 램프 플러시 리셉터클, 레드 주얼 |
폭 | 2.81 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 7616995060 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.