그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비바람에 견디는 상자 |
박스 타입 | 깊은 안마 |
생산 능력 | 25.0화 |
색상 | 회색 |
깊이 | 2.69 " |
허브 | 1 입력 |
허브 크기 | 1" |
길이 | 4.56 " |
자재 | Copperfree 알루미늄 |
갱의 수 | 1 |
입구 수 | 1 |
타입 | FDC |
UPC | 781381455824 |
폭 | 2.81 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 7616995060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 박스 타입 | 생산 능력 | 폭 | 깊이 | 허브 크기 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-2-75-A | FS | 얕은 | 32.0화 | 4.63 " | 2" | 3 / 4 " | 4.63 " | 다이 캐스트 Copperfree 알루미늄 | ₩ 188,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.