플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPLETON ELECTRIC EXGJH-233 유연한 커플링, 3/4인치 무역, 33인치 플렉스 길이, 수-수, 청동 | AA2LUL 10R015

APPLETON ELECTRIC EXGJH-233 유연한 커플링, 3/4인치 교환, 33인치 플렉스 길이, 수-수, 청동

재고 있음 있음
항목: AA2LUL 모델: EXGJH-233크로스 참조: 10R015

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,751,890 /단위
이 제품은 5의 배수로만 배송될 수 있습니다.
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유연한 커플 링
색상자연 마무리
도관 크기3 / 4 "
연결남성에서 남성으로
길이33 "
자재외부 청동 브레이드, 절연 라이너가있는 내부 황동 코어
하위 카테고리커플 링
타입위험 지역

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.07
선박 높이 (cm)13.97
선박 길이 (cm)109.22
선박 폭 (cm)13.97
HS 코드8307903000
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델도관 크기연결길이자재가격
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1012 유연한 커플링, 4인치 교환, 12인치 플렉스 길이, 수-수, 스테인레스 스틸 | AA2LTD 10P984 EXGJH-10124"남성에서 남성으로12 "외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함)₩ 11,645,812
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1015 유연한 커플링, 4인치 교환, 15인치 플렉스 길이, 수-수, 스테인레스 스틸 | AA2LTE 10P985 EXGJH-10154"남성에서 남성으로15 "외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함)₩ 13,870,115
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018 유연한 커플링, 4인치 교환, 18인치 플렉스 길이, 수-수, 스테인레스 스틸 | AA2LTF 10P986 EXGJH-10184"남성에서 남성으로18 "외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함)₩ 16,215,080
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021 유연한 커플링, 4인치 교환, 21인치 플렉스 길이, 수-수, 스테인레스 스틸 | AA2LTG 10P987 EXGJH-10214"남성에서 남성으로21 "외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함)₩ 17,057,460
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1024 유연한 커플링, 4인치 교환, 24인치 플렉스 길이, 수-수, 스테인레스 스틸 | AA2LTH 10P988 EXGJH-10244"남성에서 남성으로24 "외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함)₩ 20,239,572
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1027 유연한 커플링, 4인치 교환, 27인치 플렉스 길이, 수-수, 스테인레스 스틸 | AA2LTJ 10P989 EXGJH-10274"남성에서 남성으로27 "외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함)₩ 21,144,655
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1030 유연한 커플링, 4인치 교환, 30인치 플렉스 길이, 수-수, 스테인레스 스틸 | AA2LTK 10P990 EXGJH-10304"남성에서 남성으로30 "외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함)₩ 22,390,235

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPLETON ELECTRIC EXGJH-233 유연한 커플링, 3/4인치 교환, 33인치 플렉스 길이, 수-수, 청동
₩ 1,751,890 /단위