그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 스테이션 |
동작 | 순간 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
깊이 | 4.69 " |
인클로저 재질 | 가단성 철 |
높이 | 4.63 " |
허브 크기 | 3 / 4 " |
허브 스타일 | 피드 스루 |
IP 등급 | 54 |
설치 | 표면 |
NEMA 평가 | 3 |
갱의 수 | 2 |
운영자 수 | 2 |
안전 등급 | 클래스 1, 디비전 1 및 2, 그룹 C, D; 클래스 2, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 Class 2I |
운영자 유형 | 로커 암 |
UPC | 781381326872 |
폭 | 6.19 " |
선박 중량 (kg) | 4.61 |
선박 높이 (cm) | 23.88 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
모델 | 허브 크기 | 허브 스타일 | 갱의 수 | 운영자 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS275-RU1 | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 2 | 2 | 6.19 " | ₩ 2,047,552 | |
EDS275-RU2 | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 2 | 2 | 6.19 " | ₩ 2,196,215 | |
EDSC110-RU1 | 1" | 피드 스루 | 1 | 1 | 3" | ₩ 1,023,662 | |
EDSC110-RU2 | 1" | 피드 스루 | 1 | 1 | 3" | ₩ 1,100,155 | |
EDSC150-RU1 | 1 / 2 " | 피드 스루 | 1 | 1 | 3" | ₩ 1,023,662 | |
EDSC150-RU2 | 1 / 2 " | 피드 스루 | 1 | 1 | 3" | ₩ 1,100,155 | |
EDSC175-RU1 | 3 / 4 " | 피드 스루 | 1 | 1 | 3" | ₩ 1,023,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.