그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 텀블러 스위치 |
A | 20 |
본체 재질 | 가단성 철 |
깊이 | 4.69 " |
높이 | 4.63 " |
HP | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 240VAC |
허브 크기 | 1" |
허브 스타일 | 피드 스루 |
범례 표시 | 온 / 오프 |
설치 | 장착 구멍 / 허브 |
NEMA 평가 | 7C, 7D, 9E, 9F, 9G |
갱의 수 | 2 |
안전 등급 | 클래스 I, 디비전 1, 그룹 C, D; 클래스 I, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 II, 디비전 1 & 2, 그룹 E, F, G; 클래스 III |
스위치 유형 | 2 극 |
운영자 유형 | 운영하는 정면 |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
폭 | 6.19 " |
선박 중량 (kg) | 4.37 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | A | HP | 허브 크기 | 허브 스타일 | 설치 | 갱의 수 | 안전 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS150-F2 | 3" | 20 | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 240VAC | 1 / 2 " | 막 다른 골목 | 장착 구멍 | 1 | 클래스 I, 디비전 1, 그룹 B, C, D; 클래스 I, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 II, 디비전 1 & 2, 그룹 E, F, G; 클래스 III | ₩ 1,092,577 | ||
EDS175-F2 | 3" | 20 | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 240VAC | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 장착 구멍 | 1 | 클래스 I, 디비전 1, 그룹 B, C, D; 클래스 I, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 II, 디비전 1 & 2, 그룹 E, F, G; 클래스 III | ₩ 1,047,812 | ||
EDS175-F23 | 3" | 30 | 2HP @ 120/240VAC | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 장착 구멍 | 1 | 클래스 I, 디비전 1, 그룹 B, C, D; 클래스 I, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 II, 디비전 1 & 2, 그룹 E, F, G; 클래스 III | ₩ 1,174,582 | ||
EDS175F2 | 3" | 20 | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 240VAC | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 장착 구멍 / 허브 | 1 | 클래스 I, 디비전 1, 그룹 B, C, D; 클래스 I, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 II, 디비전 1 & 2, 그룹 E, F, G; 클래스 III | ₩ 979,282 | ||
EDS175F23 | 3" | 30 | 2HP @ 120/240VAC | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 장착 구멍 / 허브 | 1 | 클래스 I, 디비전 1, 그룹 B, C, D; 클래스 I, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 II, 디비전 1 & 2, 그룹 E, F, G; 클래스 III | ₩ 1,100,225 | ||
EDS210F1 | 6.19 " | 20 | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 240VAC | 1" | 막 다른 골목 | 장착 구멍 / 허브 | 2 | 클래스 I, 디비전 1, 그룹 C, D; 클래스 I, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 II, 디비전 1 & 2, 그룹 E, F, G; 클래스 III | ₩ 1,751,942 | ||
EDS218 | 3" | 20 | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 240VAC | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 장착 구멍 | 1 | 클래스 I, 디비전 1, 그룹 C, D; 클래스 I, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 II, 디비전 1 & 2, 그룹 E, F, G; 클래스 III | ₩ 1,163,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.